| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3188100 Herst.-Nr.: 88100 EAN/GTIN: 4002403881008 |
| |
|
| | |
| Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polypropylen PP Ø 0,35 mm, mittel, weiß Besatzhöhe: 20 mm Der Haug Schrubber ist hitzebeständig bis ca. 80°C. Passend ist der Haug Wischer nur an das Haug Stecksystem mit Überwurfmutter. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 28 cm | Stiel: | Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber weiß pp, bodenschrubber 28 cm, großraumwischer pbt, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Bodenwischer, Boden-Schrubber, Boden-WischerLebensmittelhygiene, Hygieneschrubber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,63* | € 7,01* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,41* | € 7,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 7,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 8,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 5,47* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|