| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3188383 Herst.-Nr.: 88383 EAN/GTIN: 4002403883835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handbesen geschlitzt mit PP Griff Besatzhöhe: 50 mm PBT-Borste: Ø 0,25 mm weich hitzebeständig bis ca. 140°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Handfeger | Material Körper: | Kunststoff | Borsten:: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | weich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, haug kunststoff handfeger, lebensmittelbürsten grün, bartwisch pbt, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, KehrschaufelHandkehrschaufel, Handkehrbesen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |