| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3188421 Herst.-Nr.: 88421 EAN/GTIN: 4002403884214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm, hart, rot Besatzhöhe: 40-50 mm Eignung nach HACCP und für den Lebensmittelbereich hitzebeständig bis ca. 140°C Dieser Haug Schrubber hat unten, vorne und seitlich seine Borsten zur opimalen Reinigung von Flächen und Randleisten in flacher oder steiler Stielstellung, z. B. unter Tischen und Maschinen. Der Haug Eckenschrubber ist passend nur für Haug-Stiele mit Überwurfmutter-Stecksystem. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite:: | 32 cm | Stiel: | Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, bodenschrubber rot, großraumwischer pbt, schrubber, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Bodenwischer, Boden-Schrubber, Boden-WischerLebensmittelhygiene, Hygieneschrubber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,81* | € 31,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,55* | € 33,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 22,00* | € 33,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 29,86* | € 42,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|