| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3201032 Herst.-Nr.: 01032 EAN/GTIN: 8435529610324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Simex Hotel Line Haartrockner besteht aus schwarzem ABS Der Haartrockner hat zwei Geschwindigkeitsstufen sowie zwei Wärmestufen. Das Gerät besitzt einen An- und Ausschalter. technische Daten: Leistung: 2000 W Lautstärke: 76-78 dB Luftgeschwindigkeit: 16-18 m/h Luftleistung: 45 km/h Temperatur (10 cm Abstand): 100°C Schutzklasse 2, IP 24, CE Zertifizierung Anschluss über normalen Stromstecker Umdrehungen pro Minute: 13500 Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 1800 W | Luftleistung max.: | 29.17 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 45 km/h | Lautstärke: | 78 db | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |