Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All Care Mediclinics Toilettenpapierhalter Stahlblech weiß Jumborollenhalter für eine Großrolle, mit Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3213710
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     13710
EAN/GTIN:
     8435265840436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Fassungsvermögen: Rolle von 230 mm Durchmesser Kerndurchmesser 45 mm, Abschließbar
Weitere Informationen:
für:
Großrollen
Material:
Metall
Füllmenge:
1 Rolle
Maße bis HxB:
27x25 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, all care toilettenpapierhalter, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, All Care, WC-Halter, Klorollenhalter, Kleinrollenspender, WC-Rollenspender, Rollenspender, Mediclinics, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.