Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediclinics Toilettenpapierhalter Edelstahl hochglanz Jumborollenhalter für eine Großrolle, mit Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3213711
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     13711
EAN/GTIN:
     8435265840443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Fassungsvermögen: Rolle von 230 mm Durchmesser Kerndurchmesser 45 mm, Abschließbar
Weitere Informationen:
für:
Großrollen
Material:
Edelstahl
Füllmenge:
1 Rolle
Maße bis HxB:
27x25 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, all care toilettenpapierhalter, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, All Care, WC-Halter, Klorollenhalter, Kleinrollenspender, WC-Rollenspender, Rollenspender, Mediclinics, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.