| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3217016 Herst.-Nr.: 17285 EAN/GTIN: 7610558561590 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Valera Excel Pro 1800 Haartrockner von All Care wird mit einer runden Jolly-Wandhalterung geliefert. Er ist mit 6 Temperatur- und Luftstromeinstellungen, einer COOL- Abkühlstufe, einem abnehmbaren Haarfilter, einer Rasier- steckdose, einem Komfort-Nachtlicht und einem Spiralschlauch ausgestattet. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zum Artikel können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen. Nicht für Schwimmbäder oder andere Räume mit täglich hoher Besucherfrequenz geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 1800 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, All Care, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, Valera, accrenl, AllCare, AllCare Valera, Valera AllCare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |