| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3217270 Herst.-Nr.: 17270 EAN/GTIN: 7610558830016 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Trockner wird automatisch gestartet wenn der Griff aus dem Behälter entfernt wird. Flexibler dehnbarer weißer Schlauch mit 1,2 m Länge. Cool-touch-Handgriff (kühler Griff) drehbar. 2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss oder Direkter Steckeranschluss. Schutzgrad: IP24 Für mehr Sicherheit ein Sicherheits-Trenntransformator. Der Hotello Shaver besitzt ein Komfort Nachtlicht. Automatischer 8-Minuten-Timer. Einschließlich Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung. Neues, kompaktes Design! Nicht für Schwimmbäder oder andere Räume mit täglich hoher Besucherfrequenz geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 1200 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, All Care, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, Valera, accrenl, AllCare, AllCare Valera, Valera AllCare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |