| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3217271 Herst.-Nr.: 17271 EAN/GTIN: 7610558007005 |
| | |
|
| | |
| Der Trockner wird automatisch gestartet wenn der Griff aus dem Behälter entfernt wird. Flexibler, dehnbarer weißer Schlauch mit 1,2 m Länge. Cool-touch-Handgriff (kühler Griff), drehbar. 2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss oder direkter Steckeranschluss. Schutzgrad: IP24 Automatischer 8-Minuten-Timer. Lieferung inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage. Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1200 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, All Care, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, Valera, accrenl, AllCare, AllCare Valera, Valera AllCare |
| | |
| |