Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Seifenspender Ersatzflasche
>
Artikel
Desinfektionsmittelspender 1000 ml mit Tropfschale weiß für 1000 ml Standardflaschen, inklusive 1 L Leerflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-3220014
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
RMV20.014
EAN/GTIN:
7081448762920
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Robuster Desinfektionsmittelspender mit Tropfschale passend für 1000 ml. Flüssigkeit Desinfektion oder Seife inklusive Leerflasche im Spender. Inklusive Material zur Wand- befestigung! Dieser Spender eignet sich ebenfalls als Seifenspender für Flüssigseife! Pumpe aus Kunststoff - inkusive Leerflasche
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Systemart:
Armhebel
geeignet für:
Flüssigseife & Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Haut- und Händedesinfektion
>
Desinfektionsmittelspender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Leerflasche Spender
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Seifenspender Ersatzflasche
,
Tropfschale Spender
,
seifenspender plastik 1,0 liter
,
cremeseifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
Desinfektionsmittel
,
Haut- und Händedesinfektion
,
reinigungsberater
,
Handseifenspender
,
Spenderseife
,
Waschraumspender
,
Eurospender
,
Euro Spender
,
Desinfektionsmittel Spender
,
Spender für Seife
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
28
€ 5,00*
ab € 21,18*
€ 29,63*
Lager 8580
4 Tage
100
€ 6,95*
ab € 21,19*
€ 29,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desinfektionsspender Aluminium Gehäuse 1000 ml silber - inkl. Leerflasche
RMV Cleaning Products
RMV20.020
ab € 31,38*
Zubehör
Desinfektionsspender Aluminium Gehäuse 500 ml silber - inkl. Leerflasche
RMV Cleaning Products
RMV20.019
ab € 24,20*
Zubehör
Handtuchrollenspender Profi Maße: 280 x 340 x 240
RMV Cleaning Products
RMV20.003
ab € 44,11*
Zubehör
Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200
RMV Cleaning Products
RMV20.004
ab € 15,80*
Zubehör
Handtuchspender Edelstahl 400 Blatt 27x 33 x 9
RMV Cleaning Products
RMV20.011
ab € 27,95*
Zubehör
Handtuchspender Edelstahl Maße 20,5 x 26 x 9 cm 200 Blatt
RMV Cleaning Products
RMV20.012
ab € 24,56*
Zubehör
Handtuchspender Hygiene weiß standard Blattform
RMV Cleaning Products
RMV20.002
ab € 11,56*
Zubehör
Kontaktlose Hygienestation / Desinfektionssäule 1000ml mit praktischem Fußpedal inkl. Leerflasche - SOFORT VERFÜGBAR
RMV Cleaning Products
RMV20.022
ab € 132,45*
Zubehör
Kontaktlose Hygienestation / Desinfektionssäule 500ml mit praktischem Fußpedal inkl. Leerflasche - SOFORT VERFÜGBAR
RMV Cleaning Products
RMV20.021
ab € 119,25*
Zubehör
Maxi Jumborollenspender Profi |Toilettenrollenhalter
RMV Cleaning Products
RMV20.015
ab € 14,17*
Zubehör
Papierhandtuchspender, Falthandtuchspender Handtuchspender weiß
RMV Cleaning Products
RMV20.007
ab € 9,44*
Zubehör
Papierspender, Handtuchspender,Papierhandtuchspender, Falthandtuchspender blau
RMV Cleaning Products
RMV20.008
ab € 9,45*
Zubehör
Profi Seifenspender abschließbar 500 ml Weiß
RMV Cleaning Products
RMV20.001
ab € 7,26*
Zubehör
Seifenspender 500 ml Edelstahl
RMV Cleaning Products
RMV20.010
ab € 16,48*
Zubehör
Seifenspender, Flüssigseifenspender 500 ml weiß
RMV Cleaning Products
RMV20.005
ab € 3,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen