Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Seifenspender Fripa Kunststoff klein, 0.5 L wiederbefüllbarer Spender von Fripa, schlagfester Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Papstar
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-322340039
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
2340039
EAN/GTIN:
4000883091634
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Die Seifenspender der neuen Fripa Kunststoff Spenderlinie sind Druckhebelspender und werden mit höchsten Ansprüchen aus schlagfesten Kunststoff ABS gefertigt. Durch ihre Funktionalität sowohl als auch durch das formschöne Design findet jeder dieser Seifenspender im Waschraum seinen Einsatzbereich. Der Seifenspender wird per der Kannenbefüllung wieder befüllt. Geeignet ist dieser Seifenspender für Flüssigseifen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
500 ml
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Drucktastenspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Seifenspender & Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
fripa seifenspender 500 ml
,
cremeseifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seifenspender & Zubehör
,
Fripa
,
Handseifenspender
,
Spenderseife
,
Waschraumspender
,
Druckspender
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
3 Tage
14
€ 5,00*
ab € 22,98*
€ 28,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 20,11*
€ 28,35*
Lager 1682
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 21,82*
€ 29,78*
Lager 2909
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 30,516*
€ 30,516*
Lager 380
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 22,98* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seifenspender 1 l 26,6 cm x 12,9 cm x 12,8 cm weiss wiederbefüllbar
Fripa
95722
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen