Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender 500 ml mit kurzem Armhebel für 500 ml Euroflaschen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32240338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20040339-k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Der Eurospender ist ein Armhebel Wandspender mit Aluminiumgehäuse. Geeignet ist der Armhebelspender für 500 ml Eurospender Flaschen. Der Armhebelspender kann mit einer Verschlußkappe ergänzt werden. Befüllt wird der Armhebelspender durch Patronen mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel. Der Spender ist ausgestattet mit Edelstahl Bedienhebel und einer Edelstahlpumpe. Im Lieferumfang ist keine Leerflasche enthalten! ohne Leerflasche RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Aluminium
Material Pumpe:
Edelstahl
Volumen:
500 ml
Systemart:
Armhebel
geeignet für:
Flüssigseife & Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender 500 ml, armhebelspender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, ReinigungsBerater, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.