Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Wepa Satino Comfort hochweiß 25x32 cm Palette m. 32 x 3072 Blatt Lagenfalzung (C-Falzung), 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32270650P
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     277410
EAN/GTIN:
     4000735343065
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher sind eines der wichtigsten Elemente im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Diese Wepa Papierhandtücher bestehen aus Recycling Material und sind mit der Eco-Blume zertifiziert. Diese hier angebotenen Handtücher besitzen eine Lagen Falzung, auch C-Falzung genannt. Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 32 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3072 Blatt Handtuchpapier 2-lagig. Versandkostenfreie Lieferung bei Palettenabnahme möglich!
Weitere Informationen:
Falzung:
Lagenfalzung CZ-C
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
25 x 10 cm
Blattformat:
25x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 25x31cm lagenfalz, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Wepa Satino, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,56*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.523,90*
€ 1.813,44
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.503,14*
€ 1.788,74
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.400,02*
€ 1.666,02
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.342,01*
€ 1.596,99
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.271,56*
€ 1.513,16
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.