Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Wepa Satino PureSoft soft beige 24x23 cm (ZZ)/ V-Falzung, 2-lagig, 3200 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32277571
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     277571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Satino PureSoft in V-Falz: das erste Premium-Handtuchpapier von Satino by WEPA in 100% Recycling-Qualität aus Karton. Satino PureSoft bietet eine unübertroffen softe und saugstarke Qualität und ist besonders nachhaltig. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, kurz ZZ-Falz oder auch V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3200 Papierhandtücher Papierhandtuch Falzung: ZZ-Falz / V-Falz Farbe der Papierhandtücher: soft beige
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig soft beige
Einzelpack LxB:
24 x 11.5 cm
Blattformat:
24x23 cm
Material:
Recycling aus Karton
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Wepa Satino, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,1195* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,75*
€ 46,11
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,81*
€ 43,80
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 35,67*
€ 42,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,08*
€ 40,56
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 32,98*
€ 39,25
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 31,89*
€ 37,95
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,44*
€ 36,22
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 29,36*
€ 34,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 29,22*
€ 34,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,39*
€ 26,64
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.