| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32290059 Herst.-Nr.: 03100362 EAN/GTIN: 7322540661835 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Tork Matic Rollenhandtuch hat eine hohe Kapazität und benötigt weniger Wartung. Dadurch ist es besonders geeignet für hoch frequentierte Waschräume. Achtung: Je nach Verfügbarkeit liefern wir auch die inter- national gelabelte Variante Tork 120059. Passend für das Tork H1 Rollenhandtuch System. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kerndurchmesser: | 3.8 cm | Außendurchmesser: | 19 cm | Lagen / Rollenbreite: | 1-lagig / 21 cm | Farbe: | weiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Handtuchpapierrollen, Handtuchpapier, Papierrollenhandtücher, Papierhandtücher, PapiertücherHandtuchspender, Falthandtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 11,28334* | € 14,17334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,19* | ab € 11,74167* | € 15,45834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,87* | ab € 12,405* | € 15,55834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,95* | ab € 13,65334* | € 17,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,00* | ab € 10,295* | € 18,505* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 111,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|