| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-323323 Herst.-Nr.: 3323 EAN/GTIN: 8717775689515 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxi-Jumborollenspender in dezenter Ausstrahlung in sauberer Verarbeitung. Der Spender ist für eine Mini-Jumborolle mit einem Durchmesser bis zu 310 mm ausgelegt. Die Rolle kann über die Klappe an der Vorderseite des Spenders ganz einfach ausgetauscht werden. Farbe schwarz. Fassungsvermögen: Rolle von 310 mm Durchmesser Kerndurchmesser 45 mm Für Wandmontage, mit Sichtfenster, Schloss und Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für: | Großrollen | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | 1 Rolle | Maße bis HxB: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, All Care, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter, WC-Halter, Klorollenhalter, Kleinrollenspender, Klopapierhalter, WC-Rollenspender, Rollenspender, PlastiQline2020, PlastiQline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |