| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32332850 Herst.-Nr.: 332850 EAN/GTIN: 4000735342389 |
| | |
|
| | |
| Für den flexiblen Einsatz zu Hause, auf Veranstaltungen jeder Größe - und überall dort, wo Handtuchpapier benötigt wird. Gefüllt mit 360 Blatt Satino comfort Handtuchpapier für ca. 180 Handtrocknungen. Kann während der Veranstaltung problemlos nachgefüllt und anschließend über das Altpapier entsorgt werden. Dient als Ergänzung in Waschräumen und überall dort, wo kurzfristig ein Mehr an Handhygiene benötigt wird, z.B. in der Gastronomie und bei Veranstaltungen. Wird mit dem rückseitigen Klebetape, Schrauben oder per Kordel befestigt. Eine feste Wand ist für das Klebetape nicht erforderlich. Gefüllt mit 3 Packungen Satino Comfort 20,6 x 32, 2-lagig. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Pappe | Füllmenge: | ca. 350 Blatt | Abschließbar: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |