Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Fripa Tissue hochweiss 25x23 cm Palette Palette mit 28 x 3200 Blatt, Zick-Zack (ZZ) Falzung, 2 lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-324042102P
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4042102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, kurz ZZ-Falz oder auch V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3000 Papierhandtücher (20 Pack mit 160 Blatt) Papierhandtuch Falzung: ZZ-Falz / V-Falz Farbe der Papierhandtücher: hochweiss
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpa:
ck LxB: 25 x 11.5
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,89*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.095,59*
€ 1.303,75
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.088,61*
€ 1.295,45
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.041,68*
€ 1.239,60
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.006,73*
€ 1.198,01
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 956,89*
€ 1.138,70
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.