Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Werra 3640 Blatt natur 22x32 cm Vollentfaltung des Tuches durch Interfold W-Falz, 1 lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32406324
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     416614
EAN/GTIN:
     8024929566142
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Papierhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Anzahl: 3640 Papierhandtücher (20 Pack mit 182 Blatt) Papierhandtuch Falzung: Interfold W-Falz Farbe der Papierhandtücher: natur
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
1-lagig natur
Einzelpa:
ck LxB: 22 x 8 cm
Blattformat:
22x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig 22x32 cm w-falzung, falthandtuch 1-lagig, papernet falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,047* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,67*
€ 54,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,03*
€ 48,83
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 38,35*
€ 45,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,38*
€ 43,29
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 33,83*
€ 40,26
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 31,29*
€ 37,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,30*
€ 33,68
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 25,79*
€ 30,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,61*
€ 30,48
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,94*
€ 24,92
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.