Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Werra 3000 Blatt weiß 20,3x32 cm Vollentfaltung des Tuches durch Interfold W-Falz, 2 lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32406341
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     416597
EAN/GTIN:
     8024929565978
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Passt in viele Markenspender. Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Anzahl: 3000 Falthandtücher, Farbe: weiß, Interfold W-Falz Superior W-Fold (20 Pack mit 150 Blatt)
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Einzelpa:
ck LxB: 20.3 x 8
Blattformat:
20.3x32 cm
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, papernet falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,709* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,38*
€ 63,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,70*
€ 60,33
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 49,37*
€ 58,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,14*
€ 56,10
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 45,87*
€ 54,59
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 44,59*
€ 53,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,82*
€ 50,96
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 41,56*
€ 49,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,75*
€ 48,49
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,18*
€ 40,67
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.