Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Werra 3000 Blatt weiß 20,3x32 cm Palette mit 40 x 3000 Blatt Interfold W-Falz, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32406341P
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     406341
EAN/GTIN:
     4014167100363
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Passt in viele Markenspender. Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 40 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3000 Blatt Handtuchpapier 2-lagig (20 Pack mit 150 Blatt)
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Einzelpa:
ck LxB: 20.3 x 8
Blattformat:
20.3x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, papernet falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.270,03*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.435,69*
€ 1.708,47
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.421,00*
€ 1.690,99
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.357,29*
€ 1.615,18
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.317,00*
€ 1.567,23
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.270,03*
€ 1.511,34
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.