Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Fripa 3600 Blatt grün 25x33 cm Palette Palette mit 28 x 3600 Blatt, C-Falzung, 1-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-324121104P
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4121104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher sind eines der wichtigsten Elemente im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Handtücher besitzen eine Lagen Falzung, auch C-Falzung genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3600 Papierhandtücher (20 Pack mit 180 Blatt) Papierhandtuch Falzung: C-Falz Farbe der Papierhandtücher: grün
Weitere Informationen:
Falzung:
Lagenfalzung CZ-C
Lagen / Farbe:
1-lagig grün
Einzelpa:
ck LxB: 25 x 10 c
Blattformat:
25x33 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1 lagig 25 x 33 cm c-falz, fripa falthandtuch, falthandtuch 25x23cm, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,77*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 850,86*
€ 1.012,52
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 835,90*
€ 994,72
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 782,88*
€ 931,63
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 754,54*
€ 897,90
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 728,77*
€ 867,24
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.