| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32514079 Herst.-Nr.: 424859 EAN/GTIN: 4011240424859 |
| |
|
| | |
| Starmix HS A 1420 EH, HS A 1445 EH, HS PA 1455 KFG Starmix HS PA 1455 KFG FW, GS 1020 HK, GS 1032 HK Starmix AS 1020 P Das Starmix Saugrohr 50 cm ist für alle Starmix Staubsauger mit 35 mm Anschluss passend. Dieses Saugrohr besteht aus Kunststoff und ist gerieft. Länge Saugrohr Kunststoff: 50 cm Weitere Informationen: | | Rohrlänge: | 50 cm | Anschlussdurchmesser: | 35 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Starmix, Saug Rohr, Saug Rohre, Staubsauger Rohr, Sauger Rohr, Staubsauger Rohre, Sauger Rohe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,78* | € 14,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,80* | € 14,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,18* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,91* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,49* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|