Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All Care PlastiQline Sanitärbehälter Kunststoff weiß 8 L freistehend oder Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-325645
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     5645
EAN/GTIN:
     8717775688853
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Freistehend oder für Wandmontage geeignet. Ausgestattet mit Schleusenklappe. Der Deckel ist einfach von dem Behälter entfernbar. Inkl. extra mitgelieferte Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 10 L
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter plastik, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, All Care, Damenhygienebehälter, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Hygienebeutelbehälter, Hygienebeutelhalter, Papiereimer, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.