Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRIN Falthandtücher FHT Classic Non Stop L2 weiß Palette 32 Karton je 25 Pack mit 120 Blatt, 2-lagig, 24x32 cm


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3261549P
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
falthandtuch interfold 2lg
weich, hygienisch, hoch reißfest 2-lagig weiß, Tücher mit W-Falz 4 Flächen Karton mit 25 Pack je 120 Tüchern unterverpackt für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume EU Eco Label, dermatologisch geprüft ISO 9001, ISO 14001 einzigartige Windrad-Prägung das kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht komfortables Tragen und ist durch die integrierte Perforation leicht zu öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit neue Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil ( Green Pack )
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Einzelpack LxB:
24 x 8 cm
Blattformat:
24x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: falthandtuch katrin, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Katrin, Papierhandtücher, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Handtuchpapier, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.645,66*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.930,58*
€ 2.297,39
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.889,69*
€ 2.248,73
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.766,17*
€ 2.101,74
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.703,20*
€ 2.026,81
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.645,66*
€ 1.958,34
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.