Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediQo-line Seifenspender kurzer Hebel Aluminium 1 L Universalspender Flüssigseife, Handdesinfektion, Lotionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-328035
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     8035
EAN/GTIN:
     8717775685388
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Mit einer Edelstahlpumpe und verstellbarer Dosierung. Platz für zwei Patronen. Patronenbefüllung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Volumen:
1 L
Befüllung:
Patronenbefüllung
Systemart:
Druckhebelspender
geeignet für:
universell
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1l alu, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Seifenspender für WaschtischeinbauMediQo-line, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.