Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediQo-line Seifenspender langer Hebel Aluminium weiß 1 L Universalspender Flüssigseife, Handdesinfektion, Lotionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-328055
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     8055
EAN/GTIN:
     8717775685425
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Mit einer Edelstahlpumpe und verstellbarer Dosierung. Platz für zwei Patronen. Patronenbefüllung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Volumen:
1 L
Befüllung:
Patronenbefüllung
Systemart:
Druckhebelspender
geeignet für:
universell
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1l alu, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Seifenspender für WaschtischeinbauMediQo-line, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.