Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32903311 Herst.-Nr.: X301001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für alle marktüblichen alkoholischen Händedesinfektionen flüssigen Seifencremen und fließfähigen Pflegelotions durch einen Adapter können marktübliche Euroflaschen sowohl mit 500 ml als auch mit 1000 ml Inhalt eingesetzt werden Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr Rückwand aus Aluminium inkl. Montageanleitung Im Lieferumfang sind keine Leerflaschen enthalten. Pumpe aus Kunststoff ohne Leerflasche Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 500 ml und 1 L | Systemart: | Armhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender 500 ml, armhebelspender, cws armhebelspender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, CWS, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,44* | € 60,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 46,59* | € 62,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,02* | € 78,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 67,67* | € 88,21* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,79* | € 104,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|