Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderservietten Compact 100% Zellstoff 25x30 cm 36x300 Stück/Karton, 1-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32AG091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-091
EAN/GTIN:
     4260038110720
Suchbegriffe:
Spenderserviette
Spenderservietten
spenderservietten
Diese Servietten bestehen zu 100% aus weißem Zellstoff. Aus hygienischen Gründen ist jede Abpackung einzeln verpackt Inhalt/Karton: 36x300 = 10800 Stück Gewicht: 17 g/m² Anzahl Lagen: 1 Anzahl Blätter: 250 Abmessungen: 25x30 cm Falzart: Dispenser
Weitere Informationen:
Blattformat:
25 x 30 cm
Farbe:
weiß
Lagen:
1 lagig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Servietten, Taschentücher & Kosmetiktücher, ReinigungsBerater, Restauranttücher, Papiertücher, Papierservietten, Lunchservietten, Frühstücksservietten, Stoffservietten, Küchentuch, Speisetuch, Essenstuch, Lunchtuch, Küchentücher, Speisetücher, Essenstücher, Lunchtücher, Mundtuch, Spendertuch, Serviette aus Spender, Spezialserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 36 Packungen (ab € 2,00195* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,18*
€ 132,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 105,43*
€ 125,46
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 100,78*
€ 119,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 99,11*
€ 117,94
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 94,53*
€ 112,49
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 89,96*
€ 107,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 89,19*
€ 106,14
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 72,07*
€ 85,76
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.