| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32IM015 Herst.-Nr.: HRH47WW EAN/GTIN: 5902734850850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Ariel Schwimmbad-Trockner verfügt über ein weißes Gehäuse aus Stahl und wird mit einem Knopf eingeschaltet. Mit eimem Schlauch kann der Luftstrom flexibel ausgerichet werden. Dieser Trockner bewährt sich in jedem Schwimmbad - Hergestellt in EU. Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet, Leistung: 1200 - 2400 W, Geräuschentwicklung: 70 dB, Elektromotor: 5 000 U/Min., Luftstromgeschwindigkeit: 28 m/s, Trocknungszeit: 20-25 sek, Schutzklasse: IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 2400 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | 100.8 km/h | Lautstärke: | 70 db | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Impeco, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Wand-Haartrockner, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |