Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
SC Johnson Spender für Schaumseife 1 L, LGT1LDSMD bei leichten Verschmutzungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-32LGT1L
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
LGT1LDSMD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Der Dosierspender ist ein Spender mit einem großen, leichtgängigem Druckknopf sowie einem Schauglas für die Füllstandskontrolle. Ein Verriegelungsmechanismus verhindert den unberechtigten Zugriff sowie Diebstahl oder Produktverunreinigungen. Die Nachfüllkartuschen können einfach und schnell ausge- wechselt werden. Durch eine voreingestellte Dosierung ist eine Überdosierung nicht möglich. Alle DEB-Spender verfügen über den Schutz von BioCote, einem antimikrobiellen Wirk- stoff auf Silberbasis. Dieser verhindert das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien sowie von Schimmelsporen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Befüllung:
Patronenbefüllung
Systemart:
Drucktastenspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 9428
>
Seifenspender & Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
seifenspender plastik 1,0 liter
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenkartusche 1000ml
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seifenspender & Zubehör
,
SC Johnson
,
Handseifenspender
,
Spenderseife
,
Waschraumspender
,
Druckspender
,
Eurospender
,
Desinfektionsmittespender
,
Kinderspender
,
Kinderseifenspender
,
Kinder
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 21,65*
Lager 8685
1 Tag
2
1
€ 6,80*
ab € 16,57*
€ 21,67*
Lager 1498
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,57*
€ 22,95*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 23,95*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 23,45*
€ 30,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLEAR FOAM PURE 1L-Kartusche Schaumseife, CLR1L (Alt: Deb Clear FOAM WASH)
k.A.
ab € 9,49*
Zubehör
Deb-STOKO CMW1L Deb® Créme WASH Hautreinigung für leichte Verschmutzungen 1.000
SC Johnson
CMW1L
ab € 7,55*
Zubehör
ORIGINAL FOAM 1L-Kartusche Schaumseife, ORG1L (Alt: Deb Original FOAM WASH)
k.A.
ab € 9,61*
Zubehör
SC Johnson Duschgel Estesol® Hair & Body, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
HAB1L
ab € 7,02334*
Zubehör
SC Johnson Hautreiniger Estesol® Premium PURE, unparfümiert, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
ESP1L
ab € 11,10*
Zubehör
SC Johnson Lotion Estesol® PURE, für leichte Verschmutzungen, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,58*
Zubehör
SC Johnson Professional Refresh™ Azure FOAM AZU1L Schaumseife 1 l 1 St.
SC Johnson
AZU1L
ab € 9,46*
Zubehör
SCJ Professional SC Johnson Professional Handreiniger, Kartusche, Rosa, 1 l
SC Johnson
RFW1L
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen