| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33078 Herst.-Nr.: 078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Mega Clean Microfaser Softtuch besteht aus feinster Mirkofaser und ist extrem weich. Dieses Microfasertuch besitzt einen Ultraschall gelaserten Rand und ist hochwertig verarbeitet, es beinhaltet keine Silikonbestandteile oder abgenähte Ecken und Kanten. Sie können das Microfasertuch waschen, es ist bis 95 Grad waschmaschinenfest und Trockner geeignet. Mit dem Microfaser Softtuch reinigen und pflegen Sie alle Produkte wie z.B. Lack, Glas, Kunststoff, Spiegel, Chrom, Aluminiumflächen und ähnliche Oberflächen. Das Mega Clean Microfasertuch eignet sich auch bestens für die Reinigung von Monitoren, LCD, Plasma, Navi Gewicht: ca. 200 gr/qm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | gelb | Einsatzb: | ereich: empfindli | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch gelb 40x40cm, allzwecktuch, allzwecktuch polyester, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Displaytuch, Antistatiktuch, Glastuch, Megaclean Softtuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,78* | € 3,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 16,25* | € 23,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 16,21* | € 23,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|