| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33553490 Herst.-Nr.: 553490-000-5 EAN/GTIN: 4006737602445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Meiko Gruben Frottier Handtuch ist hautfreundlich und besteht zu 100% aus Baumwolle. Die Farbe von dem Handtuch ist bunt kariert. Das Gruben Forttier Handtuch ist waschbar bis 60 Grad, man kann es bügeln, bleichen und es ist für den Trockner geeignet. Größe: ca. 45x90 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 45x90 cm | Farbe: | bunt | Einsatzbereich: | Hände und Körpertrocknung | Material: | Baumwolle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reisehandtuch, meiko handtuch, augentuch, handtuch 45x90cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Frotteetücher, Küchenhandtücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |