| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-34PS15 Herst.-Nr.: PS-10-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 15 cm Seitenfalte, ohne Aufdruck gemäß EN 13432 biologisch abbaubares Kraftpapier Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Papierbeutel | Inhalt: | bis 10 L | Stärke: | mittelstarke Papiersäcke | Material: | Papier - biologisch abbaubar |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiersack, papiersäcke 10 l, cellulose beutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Natura Biomat, Papiersäcke, Müllbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Abfallsack, Mülltüte, Abfallsäcke, Müllsäcke, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Biomüllbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompostbeutel, Bio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |