| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3513794 Herst.-Nr.: 796106 EAN/GTIN: 4250560506085 |
| | |
|
| | |
| Im rutschfesten PVC-Rücken eingebettete Polypropylen-Fasern garantieren lange Lebensdauer und gute Schmutzaufnahme. Ideal geeignet für den gewerblichen Einsatz im Empfangs- und Eingangsbereich, hochflorige Spitzenqualität, Farbe meliert. Die Matte hat einen Gummirand von ca. 3 cm. Weitere Informationen: | | Art: | Fertigmatte | Farbe: | braun | Breite: | 90 cm | Länge: | 150 cm | Einsatz: | Übergangsbereiche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Nölle, Schmutzfangmatte, Fußmatte, Schmutzmatte, Abtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Schmutzabtreter, Schmutzfangteppich, Teppichmatte, Teppichmatten, Bodenschutzmatte |
| | |
| |