Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltseimer Bekaform Kunststoff kiwigrün 5 L Haushaltseimer mit Metall-Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-36005G
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     10125823
EAN/GTIN:
     9002427258232
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Durchmesser: 22,5 cm Höhe: 21,5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 L
Farbe:
grün
Bügel:
aus Metall
Außgußhilfe:
ohne Ausgußtülle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 5l grün, haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer grün, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer, Kunststoff Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.