| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-36005R Herst.-Nr.: 10125844 EAN/GTIN: 9002427258447 |
| |
|
| | |
| Durchmesser: 22,5 cm Höhe: 21,5 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Farbe: | rot | Bügel: | aus Metall | Außgußhilfe: | ohne Ausgußtülle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer rot 5 l, haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer, Kunststoff Eimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,49* | € 2,64* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,67* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,50* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|