Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Bekaform Eimer Plast weiß 5 L mit Deckel Verpackungseimer, 5 L mit Metall-Bügel, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-361010SET
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     10104602+10105101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Bekaform Kunstoffeimer ist ein universell einsetzbarer Verpackungseimer. Die Bekaform Kunststoffeimer besitzen einen Metall-Bügel und haben ein Fassungsvermögen von 5 L. Farbe: weiß Höhe: 21 cm Durchmesser: 23 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 L
Farbe:
weiß
Bügel: a:
us Metall
Außgußhilfe:
ohne Ausgußtülle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Verpackungseimer, kunststoffeimer 5l weiss, verpackungseimer 5 liter, verpackungseimer, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, PE-Eimer, Lebensmittelhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.