| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-361311 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: (01)994273 EAN/GTIN: 5032708030602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cleanboy ist ein kleines Benutzerfreundliches Reinigungssystem für kleine Flächen wie Bad, WC, Küche oder für Privathaushalte. Es besteht aus einem handlichen Eimer mit Ausguss und einer integrierten Presse und Henkel. auch bekannt unter SYR Ultimate Lady 1 Combo Gesamthöhe mit Pressenstiel: ca. 520 mm Die Presse ist abnehmbar und nicht fest am Eimer verbaut. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 15 L | mit Funktion: | Presse | Farbe: | rot | Art: | Eimer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |