|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-361312 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: (01)994274 EAN/GTIN: 5032708030619 |
| |
|
|  |  |
 | Cleanboy ist ein kleines benutzerfreundliches Reinigungssystem für kleine Flächen wie Bad, WC, Küche oder für Privathaushalte. Es besteht aus einem handlichen Eimer mit Ausguss und einer integrierten Presse mit Henkel. auch bekannt unter SYR Ultimate Lady 1 Combo Gesamthöhe mit Pressenstiel: ca. 520 mm Die Presse ist abnehmbar und nicht fest am Eimer verbaut. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 15 L | mit Funktion: | Presse | Farbe: | blau | Art: | Eimer | Herstellerinformationen: | Kruse Reinigungstechnik und Hygienebedarf GmbH, Im Borlich 1, 07751, Rothenstein, DE, kontakt@reinigungsberater.de |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, ReinigungsBerater, Putzeimer, Scheuereimer, Wischset, Wischgerät, Schwammwischer |
|  |  |
| |