| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3625444 Herst.-Nr.: 10125444 EAN/GTIN: 9002427254449 |
| |
|
| | |
| Der Bekaform Kunstoffeimer ist ein universell einsetzbarer Eimer aus Kunststoff. Die Bekaform Kunststoffeimer besitzen einen Metall-Bügel und haben ein Fassungsvermögen von 10 Liter mit einer Maßeinteilung. Durchmesser oben: 28,5 cm Durchmesser unten: 21 cm Höhe: 27,5 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Farbe: | rot | Bügel: | aus Metall | Außgußhilfe: | ohne Ausgußtülle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer 10 l, haushaltseimer, plastikeimer rot, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Reinigungseimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer, Kunststoff Eimer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,23* | € 2,15* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,55* | € 2,62* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,55* | € 2,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,63* | € 4,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,91* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|