| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-36720208 Herst.-Nr.: 720208 EAN/GTIN: 8004331105283 |
| | |
|
| | |
| Deckel mit Clip-Verschluss modernes Design Kapazität 25 L Deckel in verschiedene Farben erhältlich Die Maße der Mülltonne betragen: 45x40 cm Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Stand Mülltonne | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 25 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer |
| | |
| |