| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3704320 Herst.-Nr.: 00004321 EAN/GTIN: 8011706319473 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ständer für 5 L Kanister, dieser wird einfach im Fach untergebracht und an die Pumpe angeschlossen das Fach kann abgeschlossen werden Schlüssel enthalten der Ständer arbeitet rein mechanisch höchste Hygiene: das Pedal ermöglicht die Abgabe des Mittels ohne jeglichen Handkontakt ideal für stark besuchte Bereiche Material Ständer: lackiertes Metall Material Abtropfschale und Pedal: Edelstahl Einstellung der Dosierung von 0,6 bis 2 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Desinfektionssäule mit Pedal-Pumpe | Spenderart: | Pedal-Pumpe | Volumen: | Spender: 5 L | Tropfschale: | mit Tropfschale | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Kanisterpumpen, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, armhebelspender 5l, kanisterpumpen, desinfektionsmittelspender tts, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, TTS, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer, TTS Desinfektion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |