| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3710014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV10.001-1 EAN/GTIN: 7081447859379 |
| | |
|
| | |
| Der Reinigungswagen ist ausgestattet für die Oberflächen un Bodenreinigung, ebenfalls kann man Abfall beseitigen. Gestell aus PE Kunststoff einfach im Aufbau zum stecken und vier Schrauben. Montage Anleitung sowie Schraubenzieher und Schrauben sind dabei. Es gibt 2 x 18 l Eimer in den Farn blau und rot, 2 × 6 l Eimer zu Oberflächenreinigung (Farben blau und rot), 1 x 90 l Abfallsack, 2 x Ablageschalen für Reinigungsmaterial, 4 x Stielhalter, 4 x Utensilienhaken. Komplett klappbare Mülleinheit, inklusive Abfalldeckel - platzsparend durch Klappmechanismus. Mülleinheit kann durch eine Strebe getrennt werden, sodass man zwei Müllsäcke Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzeimer 18 l blau, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |