| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3717248 Herst.-Nr.: EB750RC EAN/GTIN: 0742832217248 |
| | |
|
| | |
| 360° drehbare, 6 leichtläufige Räder schwarzer, robuster Kunststoffrahmen 2x20 L Kunststoffeimer in Schwarz mit Henkel in Blau und Rot 4x6 L Kunststoffeimer in Schwarz mit Henkel in Blau, Grün Gelb und Rot im Schrank mit manuell abschließbarem Deckel Gelb und Rot im Schrank mit manuell abschließbarem Deckel 1x Kunststoffpresse in Schwarz 1x Kunststoffwanne in Schwarz 1x Kunststoffbox in Schwarz ohne Deckel mit stabilen Kunststofftüren, manuell abschließbar abschließbarer Schrank mit Abfall-/Wäschesack und Deckel Kunststoffwanne in Schwarz unterhalb des Abfall-/Wäschesacks seitliche Ablage für Mopphalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Arcora, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |