| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-373078670 Herst.-Nr.: 3078670 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestehned aus: Systemwagen Clino STE8 Multiboxen Entsorgung 2 x 70 L Flachpresse Ringo ST rot Flaschenhalter ClinoBar absperrbar Eimer 25 L rot und 15 L blau 3 Clino MultiBoxen blau 4 Clino PlusBoxen rot, blau, gelb, grün 1 Sieb transpanrent 1 Gerätehalterung Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Flachpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 2x25 liter, doppeleimer, systemwagen putzwagen, Eimer & Wischmopps, Pfennig, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Clino STE 8, PPS Clino, Pfennig Clino |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |