| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-375998275 Herst.-Nr.: 7998275 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bodenreinigung mit Vertikalpresse edles, reduziertes Design Entsorgungseinheit 2x70 L im Ruhezustand abklappbar Lieferung fertig aufgebaut 2x 15 L Eimer mit Griff Rot und Blau 1x Ablage für 3x 7 L Eimer mit Griff Rot, Blau, Gelb 2x Schalen je 20 L ausziehbar 1x Schale 40 L ausziehbar 1x Deckel für Entsorgung mit soft-close Funktion Zwischenplatte zur Standerhöhung der 7 L Eimer 1x Gerätehalterung und 2x Doppelhaken Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 5 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen reinigungswagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Pfennig, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Fahrwagen, Servicewagen, Caro XT Serie |
| | |
| |