Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen im Set TTS Profi Nr.1 50 cm Doppelfahrwagen, Klapphalter 50 cm, Telestiel und 3 x Mopp


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37PROFIA
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     6183,861,37002,
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Doppeleimer
Fahreimer
Doppelfahrwagen NICK 2x15 L Klapphalter 50 cm stabiler Teleskopstiel passend für den Klapphalter Wischbezüge Schlinge/Franse Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen im SET
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, putzwagen tts, Eimer & Wischmopps, TTS, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,78*
€ 173,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,13*
€ 172,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,54*
€ 167,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,79*
€ 162,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,97*
€ 132,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.