Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorstar RW 3 2-120 SOLID Reinigungswagen SOLID Serie verchromt, ohne Deckel und Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37RW3212
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-18-023
EAN/GTIN:
     4251844800721
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Verchromung ist stoßfest resistent gegen Reinigungsmittel. Der Reinigungswagen besteht aus: 1x Schale extra groß 6x Müllsackklemmen 1x Mopp- und Besenhalter 1x Kunststoffpresse dunkelblau je 1x Kunststoffeimer 17 L rot, blau 2x Korb für 3 Kunststoffeimer 6 L 1x Mopp- und Besenablage 1x Halterahmen 2x120 L, 1x Ablagerost je 1x Kunststoffeimer 6 L rot, blau, grün, gelb 4x Räder 100 mm DM und Anfahrschutz, 360° drehbar Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden und Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
6 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
2 fach / mit Ablage
Material Gestell:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfacheimerwagen, Einfachfahreimer, Servicewagen, Chrom Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,79*
€ 693,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,44*
€ 746,57*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,62*
€ 825,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,29*
€ 817,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-016
ab € 73,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.