| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37SCH36DB Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SCHEC36BD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | und kugelgelagerten Lenkrollen für leises Fahrverhalten. Durch die Presse ist das Auspressen der Mopps kinderleicht. Der Profi PE Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse mit Griff (auch seperat als Zubehör erhältlich) 2 x 18 l Eimer mit Plastikgriff 1 x Fahrgestell mit Ablageschale und Handgriff zum Schieben 4 x leise & leicht laufende 75 mm Lenkrollen mit Stoßschutz Auch geeignet für die gewerbliche Nutzung! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Farbe nach Verfügbarkeit in Blau oder Grau (siehe Foto 2). HINWEIS! Eine optimale Eimerarretierung ist nur in Verbindung mit einer montierten Presse möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Doppelfahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen 18l, doppeleimer, reinigungswagen doppelfahrwagen, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |